Références
SMC :SV2000-50-1A-C8
Rubix :0338-2144346
EAN :3618036202571
Détails articles : EMBASE MONOSTABLE RACCORD DIAM 8 SV2000-50-1A-C8
La série SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils de plomb conventionnels pour le câblage interne des collecteurs. En connectant chaque bloc à un connecteur, les modifications apportées aux stations de collecteurs sont grandement simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité. L’utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu’à 16 stations à solénoïde double.
Accessoire
Points forts
•Fluide : air
Plage de pression d’exploitation : -100 kPa à 0,7 MPa
Temps de réponse ms (à 0,5 MPa) : 33 ou moins
Tension nominale de bobine : 12, 24 VDC
Température ambiante et du fluide : -10 à 50 ° C
Enceinte : IP67 (sur la base de l’IEC529)
Plage de pression d’exploitation : -100 kPa à 0,7 MPa
Temps de réponse ms (à 0,5 MPa) : 33 ou moins
Tension nominale de bobine : 12, 24 VDC
Température ambiante et du fluide : -10 à 50 ° C
Enceinte : IP67 (sur la base de l’IEC529)
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,11 € HT
/ unité
67,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours