Références
Festo :VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8
Rubix :0326-2559392
Fabricant :8035182
EAN :4052568294076

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,48 € HT
/ unité
125,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours