Distributeur pneumatique SMC VQD1151U-5MO-Q

Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQD1151U-5MO-Q
Rubix :0338-2265503
Fabricant :VQD1151U-5MO-Q
EAN :3618036548822
ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1151U-5MO-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1151u-5mo-q
Nombre d’orifices4

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1151U-5MO-Q


La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1151u-5mo-q
Nombre d’orifices4
67,51 € HT
/ unité
81,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours