Distributeur pneumatique Festo VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1R8L
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1R8L
Rubix :0326-2560221
Fabricant :579130



Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1R
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Plage de pression | –0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,63 € HT
/ unité
217,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours