Distributeur pneumatique SMC EX600-ED2

Accessoiresérie EX600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EX600-ED2
Rubix :0338-2141742
Fabricant :EX600-ED2
EAN :3618036110036
INTERFACE POUR BUS DE TERRAIN EX600-ED2

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : INTERFACE POUR BUS DE TERRAIN EX600-ED2


Les applications utilisant des systèmes de contrôle complexes ont trouvé désormais la solution idéale en terme d'interface série, grâce à notre nouveau système bus de terrain centralisé EX600. Conçue à l'origine pour l'industrie automobile, la construction modulaire de la série EX600 est extrêmement polyvalente avec ses entrées/sorties tout ou rien et ses options liées au module d'entrée analogique. Une seule embase peut accueillir jusqu'à neuf modules connectés et chaque module peut être reliée à divers dispositifs d'entrée et de sortie, tels que : des capteurs de pression et de débit, débitmètres, pressostats, distributeurs et détecteurs. La série EX600 possède une fonction d'autodiagnostic, capable de détecter un court-circuit ou une rupture de ligne à chaque entrée/sortie, un appareil de comptage on/off et la possibilité de contrôler et de gérer le réglage des paramètres à l'écran, à partir d'un terminal portatif. La protection IP67 et les connecteurs SPEEDCON sont le gage d'un temps d'installation et de câblage rapide. Combiné à nos électrodistributeurs SV, VQC ou S0700, l'EX600 est le système idéal. Il est compatible avec les protocoles Profibus- DP, DeviceNet'', CC-Link, EtherNet et EtherCat.
Interface bus de terrain serie ex600

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
Nombre d’orifices2
Tension24 V
Min. Température d'utilisation-10 °C
166,67 € HT
/ unité
200,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours