Distributeur pneumatique SMC VP744K-5DZ1-04FA

VP700, clapet piloté à 3 orifices

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP744K-5DZ1-04FA
Rubix :0338-2493310
Fabricant :VP744K-5DZ1-04FA
ELECTROVANNE 3/2

Résumé technique

Typeelectrovanne 3/2
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.

Points forts

Clapet piloté à 3 orifices (VP700).Taille de l'orifice : 3/8, 1/2.Orifice du corps, monté sur base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2
Nombre d’orifices3
244,39 € HT
/ unité
293,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours