Références
SMC :SYJA3140-M5
Rubix :0338-2506126
Fabricant :00043212
EAN :3618036147391
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 A CDE PNEU SERIE SYJA000
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques pour les vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,34 € HT
/ unité
90,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours