Références
Festo :VUVS-L30-B52-D-G38-F8
Rubix :0326-2349000
Fabricant :575609
EAN :4052568261467

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l30-b52-d-g38-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-B52-D-G38-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l30-b52-d-g38-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,41 € HT
/ unité
175,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours