Distributeur pneumatique SMC VQZ3150B-5YO1-Q
Electrovanne 5/2 et 5/3 série VQZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQZ3150B-5YO1-Q
Rubix :0338-2268622
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQZ VQZ3150B-5YO1-Q
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Electrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vqz vqz3150b-5yo1-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,88 € HT
/ unité
129,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours