Distributeur pneumatique Festo VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques
Références
Festo :VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6
Rubix :0326-2563964
Fabricant :1492117
EAN :4052568235239
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-g2-500-1p4-6
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-g2-500-1p4-6
Nombre d’orifices2
Débit29900 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 129,63 HT
/ unité
1 355,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours