Références
Festo :VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8
Rubix :0326-2562253
Fabricant :575595
EAN :4052568261320

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2300 l/min |
| Plage de pression | -0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,53 € HT
/ unité
139,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours