Distributeur pneumatique Festo MHE2-M1H-3/2O-M7-K

Electrovanne MHE2-M1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHE2-M1H-3/2O-M7-K
Rubix :0326-2577486
Fabricant :196152
EAN :4052568080976
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-M1H-3/2O-M7-K
Résumé technique
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-M1H-3/2O-M7-K


Électrodistributeur MHE2-M1H-3/2O-M7-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit100 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,35 HT
/ unité
145,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours