Distributeur pneumatique SMC SY5420-5YO-C6F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY5420-5YO-C6F-Q
Rubix :0338-2253202
Fabricant :00162716
EAN :3618036171181
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 1/8 TUBE 6
Résumé technique
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 1/8 tube 6
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 1/8 TUBE 6


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 1/8 tube 6
Nombre d’orifices5
Débit402 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,58 HT
/ unité
208,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours