Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-M52-AD-G14-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-L25-M52-AD-G14-F8
Rubix :0326-2247674
Fabricant :575501
EAN :4052568260583
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M52 -AD-G14-F8 575501
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m52 -ad-g14-f8 575501
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M52 -AD-G14-F8 575501


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m52 -ad-g14-f8 575501
Nombre d’orifices5
Débit1300 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,31 HT
/ unité
153,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours