Distributeur pneumatique Festo VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-2AP4-6

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-2AP4-6
Rubix :0326-2562074
Fabricant :1492290
EAN :4052568236878
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-N1-275-V

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vzwf-b-l-m22c-n1-275-v
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-N1-275-V


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
électrodistributeur VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-2AP4-6 à commande forcée, raccord NPT1 ". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * forcé), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Aimant permanent, Mode de fixation=Pose de conduites

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-b-l-m22c-n1-275-v
Nombre d’orifices2
279,24 HT
/ unité
335,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours