Distributeur pneumatique SMC VP742-5D1-03FA
VP700, clapet piloté à 3 orifices
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VP742-5D1-03FA
Rubix :0338-2503835
Fabricant :VP742-5D1-03FA
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP700
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Points forts
Clapet piloté à 3 orifices (VP700).Taille de l'orifice : 3/8, 1/2.Orifice du corps, monté sur base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 serie vp700 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,29 € HT
/ unité
249,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
