Distributeur pneumatique SMC VP342R-5DD1-02FA

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP342R-5DD1-02FA
Rubix :0338-2252537
Fabricant :00724433
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342R-5DD1-02FA

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342R-5DD1-02FA


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.

Points forts

Valve à clapet pilotée à 3 ports (VP300).Taille du port : 1/8, 1/4.Porté par le corps, monté sur la base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
141,24 HT
/ unité
169,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours