Distributeur pneumatique SMC VV4QD15-02C4-Q
Embase multiple VQD1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VV4QD15-02C4-Q
Rubix :0338-2269728
Fabricant :VV4QD15-02C4-Q
EAN :3618036536249
Documents
Détails articles : EMBASE SERIE VV4QD15-02C4-Q VV4QD15-02C4-Q
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Manifold base
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur de vannes solénoïdes |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,69 € HT
/ unité
48,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours