Distributeur pneumatique Festo CPE18-PRS-3/8-9

Distributeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :CPE18-PRS-3/8-9
Rubix :0326-2570863
Fabricant :543846
EAN :4052568091750
BLOC DE RACCORD CPE18-PRS-3/8-9
Résumé technique
Typebloc de raccord cpe18-prs-3/8-9
Nombre d’orifices3

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-PRS-3/8-9


Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccord cpe18-prs-3/8-9
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,29 HT
/ unité
194,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours