Distributeur pneumatique Festo VZWF-B-L-M22C-N1-275-2AP4-6
Électrovanne VZWF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWF-B-L-M22C-N1-275-2AP4-6
Rubix :0326-2562081
Fabricant :1492258
EAN :4052568236557
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-N1-275-2A
Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
électrodistributeur VZWF-B-L-M22C-N1-275-2AP4-6 à commande forcée, raccord NPT1 ". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * forcé), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Aimant permanent, Mode de fixation=Pose de conduites
Points forts
- Hauts débits
- Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
- Aucune pression différentielle requise
- Peut également être utilisé dans la technologie du vide
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vzwf-b-l-m22c-n1-275-2a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,77 € HT
/ unité
270,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours