Distributeur pneumatique SMC VT307V-5D1-02F-Q
VT307, 3 ports à commande directe, tous types
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VT307V-5D1-02F-Q
Rubix :0338-2504497
Fabricant :VT307V-5D1-02F-Q
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VT307
Grande capacité de débit, tout en étant compact.Faible consommation d'énergie.Convient aux applications de vide.1 vanne, 6 fonctions. (Portage universel)Le portage sélectif permet d'obtenir 6 fonctions de vanne, telles que vanne N.C., vanne N.O., vanne de division, vanne de sélection, etc.
Points forts
Grande variété d'options de vannes.Faible consommation d'énergie.Type de port universel.Mêmes dimensions de montage que le produit actuel dans les deux types (port du corps et pour le type de collecteur).Résistant à l'ozone à faible concentration : joint en caoutchouc HNBR.Conforme à RoHS et CE.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 serie vt307 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,76 € HT
/ unité
69,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
