Distributeur pneumatique SMC VQC1200N-51
Électrovanne VQC1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQC1200N-51
Rubix :0338-2175640
Fabricant :VQC1200N-51
EAN :3618036551365
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VQC1200N-51
La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vqc1000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vqc1200n-51 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,83 € HT
/ unité
149,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h