Distributeur pneumatique Festo VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Rubix :0326-2412844
Fabricant :566513
EAN :4052568214135
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit600 l/min
Plage de pression1,5/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,81 HT
/ unité
164,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours