Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-6-PT-L

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C8-12E-G14-6-PT-L
Rubix :0326-2564202
Fabricant :1247976
EAN :4052568229016
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-6-PT-L

Résumé technique

Typebloc de raccordement

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-6-PT-L


Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-6-PT-L Dimension modulaire=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,6 Nm, Couple de serrage max., montage mural=5 Nm

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement
668,31 € HT
/ unité
801,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours