Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-2-A2G2-N18

VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S4-2-A2G2-N18
Rubix :0326-2593138
Fabricant :539720
EAN :4052568090067
EMBASE D VABF-S4-2-A2G2-N18 VABFS42A2G2N18

Résumé technique

Typeplaque de connexion angulaire

Détails articles : EMBASE D VABF-S4-2-A2G2-N18 VABFS42A2G2N18


Embase juxtaposable d'angle VABF-S4-2-A2G2-N18 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, raccords de travail 2 et 4, angle de 90°. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion angulaire
48,26 € HT
/ unité
57,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours