Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-3-P3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques
Références
Festo :VABM-B10-30E-G34-3-P3
Rubix :0326-2562806
Fabricant :8026396
EAN :4052568280086
BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-3-P3
Résumé technique
Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-3-P3


Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-3-P3 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=3, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1562 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,64 HT
/ unité
191,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours