Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC EX600-ED5

EX600, plaque d'extrémité

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX600-ED5
Rubix :0338-2498412
Fabricant :EX600-ED5
PLAQUE DE FERMETURE (COTE D)

Résumé technique

Typeex600, plaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE DE FERMETURE (COTE D)


Système de bus de terrain multipoint centralisé pour I/OU numérique et analogiquepour 9 unités d'entrée / sortie / IO-LinkJusqu'à 1280 entrées / 1280 sortiesSéries de vannes applicables : JSY, nouveau SY, VQC, S0700, SVProtocoles : IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINKEnclosure : Jusqu'à IP67.

Points forts

Types de connecteurs : M12, 7/8 pouce Conforme au boîtier IP67.

Informations techniques


Attributs
Typeex600, plaque d'extrémité
192,74 € HT
/ unité
231,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours