Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Danfoss 042N7551
BA024D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :042N7551
Rubix :0247-2004021
Fabricant :042N7551
EAN :5702423002863
Documents
Détails articles : BOBINE BA 024D 15 W 24V CC
Bobines d'électrovanne pour applications standard, IP65, type B, 9W AC/15W DC # Wire selon classe d'isolation H dans le corps de la bobine # température ambiante: Jusqu'à + 40°C # IP 00 version avec fiche plate DIN 43650 forme a # IP 20 version avec capuchon de protection # IP 65 version avec prise d'appareil montée
Informations techniques
Attributs
| Type | ba024d |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h