Références
Festo :MVH-5-3/8-S-B
Rubix :0326-2592260
Fabricant :15342
EAN :4052568112738

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH538SB
Électrodistributeur MVH-5-3/8-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,35 € HT
/ unité
510,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours