Distributeur pneumatique Festo VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40
Rubix :0326-2562038
Fabricant :1489969
EAN :4052568233921

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWP-L-M22C-G1-250-V-3A
Électrodistributeur VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40 Conception=Distributeur à clapet avec pré-pilotage, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Bobine de préférence sur le dessus, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne vzwp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Tension | 230 V |
| Débit | 12250 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,41 € HT
/ unité
498,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours