Distributeur pneumatique Festo MHE2-M1H-3/2G-M7

Électrovanne MHE2-M1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHE2-M1H-3/2G-M7
Rubix :0326-2575402
Fabricant :196130
EAN :4052568080891
ELECTRODISTRIBUTEUR MH E2-M1H-3/2 2G-M7
Résumé technique
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MH E2-M1H-3/2 2G-M7


Électrodistributeur MHE2-M1H-3/2G-M7 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit100 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,12 HT
/ unité
132,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours