Références
Aventics :34900030
Rubix :0383-2166566

Détails articles : PRESSOSTAT MECANIQUE REGLABLE DE 0,5 A 10 BAR RACCORD.
Points forts
Modèles disponibles avec ou sans protection et indicateurs d'état
Montable dans n'importe quelle position
Montable dans n'importe quelle position
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat réglable |
|---|---|
| Tension | 250 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Plage de pression | 0,5/10 bar |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,01 € HT
/ unité
206,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
