Distributeur pneumatique SMC VX220BGAXB

Electrovanne 2/2 à commande directe série VX2

Voir les informations techniques

Références

SMC :VX220BGAXB
Rubix :0338-2388210
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE DIRECTE SERIE VX2 VX220BGAXB

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE DIRECTE SERIE VX2 VX220BGAXB


La série VX21/22/23 est une électrovanne 2 ports à commande directe pour l'air, le gaz, le vide, l'eau, la vapeur et l'huile. La sélection appropriée du corps et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides. L'application peut être adaptée en choisissant simplement les matériaux du corps (laiton, acier inoxydable), les matériaux d'étanchéité (NBR, EPR, FPM, PTFE) et la bobine du solénoïde (classe B, classe H).

Points forts

-Boîtier IP65
Conforme à la norme UL94V-0 résistant à la flamme
Construction spéciale améliorant la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
Matériau du corps : aluminium, résine

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
52,31 € HT
/ unité
62,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours