Distributeur pneumatique SMC VXZ260KGAXB
VXZ2*0, électrovanne pilotée, 2 ports pour l'air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VXZ260KGAXB
Rubix :0338-2267544
Fabricant :VXZ260KGAXB
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE ASSERV VXZ260KGAXB
Chez SMC, nous sommes fiers de dévoiler notre nouvelle électrovanne polyvalente à 2 ports de la série VXZ. Pilotée, la VXZ a une pression différentielle nulle, ce qui lui permet de gérer les fluides à basse pression et le vide. Comme elle ne dépend pas de l'air comprimé pour fonctionner, elle est facile à installer. Jusqu'à 27 % plus léger et 4 % plus petit que les modèles conventionnels, le VXZ est idéal pour les machines légères et les espaces étroits. Un tampon en caoutchouc permet à la série de convenir à des environnements silencieux, avec une garantie de durée de vie prolongée grâce à sa construction améliorée, ce qui fait partie de notre engagement à affiner les performances et la fonctionnalité de nos produits et à offrir des avantages concurrentiels à nos clients. Disponible en options résistant à l'ozone à faible concentration et sans huile, la série VXZ est proposée dans une large gamme de matériaux de corps, avec des variations de filetage de ¼" à 1" et des raccords à une touche de Ø10 à Ø12. Avec des types de vannes normalement fermées ou normalement ouvertes et une réponse OFF améliorée, la série VXZ est idéale pour le traitement de l'air, de l'eau, de l'huile, de l'eau chauffée et de l'huile à haute température pour les systèmes de refroidissement, la segmentation des lignes pneumatiques et les vannes d'échappement dans les lignes de vide.
Points forts
Matériau du corps : Aluminium, résine, C37, acier inoxydable Médium : air Enveloppe IP65 Type de vanne : N.C., N.O.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 2/2 commande asserv vxz260kgaxb |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,38 € HT
/ unité
245,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours