Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/8-EX

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/8-EX
Rubix :0326-2576847
Fabricant :535906
EAN :4052568169565
ELECTRODISTRIBUTEU R MFH-5-1/8-EX X

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEU R MFH-5-1/8-EX X


Électrodistributeur MFH-5-1/8-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=1,8 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Débit500 l/min
233,78 € HT
/ unité
280,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours