Distributeur pneumatique SMC SY9120-5LOU-03F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY9120-5LOU-03F-Q
Rubix :0338-2244821
Fabricant :SY9120-5LOU-03F-Q
EAN :3618036158472
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 3/8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy9000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 3/8
Nombre d’orifices5
Débit2048 l/min
116,80 € HT
/ unité
140,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours