Distributeur pneumatique Festo VUVG-S14-B52-T-G18-1H2L-W1
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-S14-B52-T-G18-1H2L-W1
Rubix :0326-2551499
Fabricant :577326
EAN :4052568381530

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-S14-B52-T-G18-1H2L
Cette vanne universelle a été récemment redessinée à l'intérieur et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et de conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, sous forme de vanne individuelle ou de terminal de vannes, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 680 l/min |
| Plage de pression | 1,5/8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,94 € HT
/ unité
165,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours