Distributeur pneumatique Festo VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6
Rubix :0326-2562095
Fabricant :1492322
EAN :4052568237165
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-G1-275-E

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vzwf-b-l-m22c-g1-275-e
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-G1-275-E


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
électrodistributeur VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6 à commande forcée, raccord G1 ". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * forcé), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Aimant permanent, Mode de fixation=Pose de conduites

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-b-l-m22c-g1-275-e
Nombre d’orifices2
265,27 HT
/ unité
318,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours