Distributeur pneumatique SMC EX600-WSV1

EX600-W, type modulaire, système sans fil, unité distante

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX600-WSV1
Rubix :0338-2509823
Fabricant :EX600-WSV1
EAN :3618036109481
MODULE SANS FIL DEPORTE SERIE EX600-WSV

Résumé technique

Typeunité à distance du système sans fil
Nombre d’orifices32
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MODULE SANS FIL DEPORTE SERIE EX600-WSV


Système de transmission série sans fil pour les entrées/sortiesProtocoles compatibles : EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link, EtherCAT, IO-LinkJusqu'à 127 télécommandes par baseJusqu'à 1280 entrées / 1280 sortiesSéries de vannes applicables : JSY, nouveau SY, VQC, S0700, SVConformité avec le boîtier IP67.

Points forts

Système de transmission série sans fil pour entrée/sortieJusqu'à 127 entrées / 127 sortiesSérie de vannes applicables : JSY, nouveau SY, VQC, S0700, SVDistance de communication : jusqu'à 10 mIP67 conforme au boîtier.

Informations techniques


Attributs
Typeunité à distance du système sans fil
Nombre d’orifices32
Tension24 V
Min. Température d'utilisation-10 °C
1 097,97 € HT
/ unité
1 317,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours