Distributeur pneumatique SMC VXF22AALA
VXF2, électrovanne à 2 ports pour dépoussiéreur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VXF22AALA
Rubix :0338-2504236
Fabricant :VXF22AALA
Détails articles : ELECTROVANNE DE DECOLMATAGE SERIE VXF2
Notre dernière dépoussiéreur, électrovanne à 2 ports ou à commande pneumatique, la série VXF, est maintenant disponible avec une large gamme de tailles de ports de ¾" à 4" pour répondre aux besoins du marché des grands alésages et des industries telles que le fer et l'acier. Avec une tuyauterie directe ou à bride, la série VXF peut être utilisée dans n'importe quel système ou installation industrielle, quelle qu'en soit l'échelle. Un double diaphragme garantit une réponse à grande vitesse. Ses grandes ouvertures permettent d'obtenir des débits de refoulement importants et sa faible pression minimale de fonctionnement permet de réduire la consommation d'énergie du compresseur. La nouvelle construction de la série VXF a permis de prolonger sa durée de vie et de réduire son bruit de fonctionnement, tout en consommant peu d'énergie (seulement 4,5 W dans la plupart des modèles). Elle dispose de son propre contrôleur à six ou dix sorties, le VXFC, doté d'une fonction à double impulsion qui améliore l'efficacité du dépoussiérage du filtre à manches et qui est capable d'interrompre les opérations à partir d'un interrupteur externe.
Informations techniques
Attributs
| Type | vxf2, électrovanne à 2 ports pour dépoussiéreur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,17 € HT
/ unité
123,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
