Distributeur pneumatique SMC VP742R-5YO1-04FA
Électrovanne 3/2 Série VP700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VP742R-5YO1-04FA
Rubix :0338-2211764
Fabricant :VP742R-5YO1-04FA
EAN :3618036560053

Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 VP742R-5YO1-04FA
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation en tant que vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp700
Points forts
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit
Informations techniques
Attributs
| Type | montage en ligne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3707 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,36 € HT
/ unité
270,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours