Références
Festo :MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Rubix :0326-2575636
Fabricant :535929
EAN :4052568169794
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Électrodistributeur MFH-5-3/8-L-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,93 € HT
/ unité
529,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours