Références
Asco :E238D007-001
Rubix :0383-2166456
Fabricant :E238D007-001

Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1/2 LB/NBR 24VCC DN12 P16B CNA
Points forts
Pression différentielle minimale de fonctionnement P 0,3/0,5 bar
Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air et des gaz inertes et autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés
Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE pertinentes.
Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air et des gaz inertes et autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés
Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE pertinentes.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 40 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,45 € HT
/ unité
230,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours