Distributeur pneumatique Festo MFH-3-1/2-S

Électrovanne MFH-3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-3-1/2-S
Rubix :0326-2180128
Fabricant :7960
EAN :4052568111182
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/2-S 7960
Résumé technique
Typevalve tiger classique
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/2-S 7960


Électrovanne MFH-3-1/2-S Avec commande manuelle, sans bobine ni douille. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la soupape=3/2 fermée, Type de pilotage=électrique, Débit nominal standard=3 700 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Structure de construction=Siège à clapet

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classique
Nombre d’orifices3
Débit3700 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,43 HT
/ unité
482,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h