Distributeur pneumatique SMC VQ21M1-5YZ-C8-Q

Electrodistributeur 2/2 serie VQ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQ21M1-5YZ-C8-Q
Rubix :0338-2391584
EAN :3618036555288
ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 SERIE VQ20 VQ21M1-5YZ-C8-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 2/2 serie vq20 vq21m1-5yz-c8-q
Nombre d’orifices2

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 SERIE VQ20 VQ21M1-5YZ-C8-Q


La série VQ20/30 est une série de distributeur 2/2 à commande asservie pouvant être utilisées dans différents milieux. Cette série, compacte et légère, dispose d'une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la série VQ20/30, sa bobine à vitesse élevée (jusqu'à 20 millions de cycles à 100 cps pour l'utilisation dans les applications pneumatiques) et sa construction tout en plastique, en fait un modèle excellent pour tous ceux qui souhaitent de grandes performances à un moindre coût.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 2/2 serie vq20 vq21m1-5yz-c8-q
Nombre d’orifices2
75,71 € HT
/ unité
90,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours