Distributeur pneumatique Parker 4889803D

Lucifer Bobine

Voir les informations techniques

Références

Parker :4889803D
Rubix :1842-2058723
Fabricant :4889803D
BOBINE 220V 50HZ 2,5W

Résumé technique

Typebobine
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOBINE 220V 50HZ 2,5W


Consommation électrique de la bobine : 2W
Spécifications de la bobine Met : CE - EAC - UKCA
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type B
Classe d'isolation : F 155 °C
Tension d'alimentation : 220-230V 50Hz
Spécifications Met : -

Informations techniques


Attributs
Typebobine
Nombre d’orifices5
Tension230 V
Pression maxi de service10 bar
Débit600 l/min
Matièrenbr
Plage de pression2 - 10 bar
Taille de l'orifice1/4
Pression mini de service2 bar
Min. Température d'utilisation-40 °C
35,78 € HT
/ unité
42,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h