Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Rubix :0326-2559423
Fabricant :8036696
EAN :4052568429713

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1800 l/min |
| Plage de pression | 1,5/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,66 € HT
/ unité
196,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours