Références
Festo :VHEF-E-M52-M-G14
Rubix :0326-2558728
Fabricant :8080971
EAN :4052568454166

Résumé technique
| Type | distributeur select. vh ef-e-m52 2-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. VH EF-E-M52 2-M-G14
VHEF-E-M52-M-G14 vanne+sélecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur select. vh ef-e-m52 2-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 tot 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,49 € HT
/ unité
197,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours