Distributeur pneumatique Festo MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
Électrovanne MHP1-M5H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
Rubix :0326-2575812
Fabricant :197028
EAN :4052568081546

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
Électrodistributeur MHP1-M5H-3/2O-M3-HC Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur en face arrière. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 6 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 262,38 € HT
/ 22 unités
3 914,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours