Distributeur pneumatique Festo VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F
Rubix :0326-2557405
Fabricant :8122789
EAN :4052568550912

Résumé technique
| Type | électrodistributeur vovk-bt6-m32c-mn-5t1p-b3.2f |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B
Électrodistributeur VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F Électrodistributeur VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F Fonction de distributeur: 3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 5.5; Raccord pneumatique 1: pour tuyau de Ø intérieur de 2 mm; Pression de service: -1…7
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur vovk-bt6-m32c-mn-5t1p-b3.2f |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 12 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 5,5 l/min |
| Plage de pression | -1 à 7 bar |
| Min. Température d'utilisation | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,58 € HT
/ unité
64,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours